Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 20100301 Axiallüfter 12 V/DC 3.40 m³/h (L x B x H) 25 x 25 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25891
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100301
EAN/GTIN:
     4022567103013
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Universell für Intervall- und Dauerbetrieb in elektronischen Geräten sowie im Sanitär- und Klimatechnikbereich. U.a. ein einfacher und wirksamer Schutz Ihres PCs vor Überhitzung.
Features:
Gleitlager
Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
20100301
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
40 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
3.40 m³/h
Drehzahl:
100000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
16 dB
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,62*
€ 20,30*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,31*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 29,89*
€ 40,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
912510000
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.