| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S25817 Herst.-Nr.: 145117 EAN/GTIN: 4016138570175 |
| |
|
| | |
| Die HS3 aus massivem 4 mm starken Stahlblech ist die ideale Hand-Hebelschere für Labor, Beruf und Hobby. Sie eignet sich zum Schneiden von Blechen, sowie von elastischen Materialien, wie Makrolon, PVC, Textilgewebe, Kork, Sperrholz, Spanplatten oder Gummi. Bei Basismaterial beträgt die Schnittleistung maximal 1,6 mm, bei Alu-Blech 1,5 mm, sowie bei Stahlblech 0,8 mm. Die Schnittfläche ist durch Acrylglas und Schutzblech abgedeckt. Features: Massive Konstruktion Geringer Kraftaufwand Hinweise: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Weitere Informationen: | | Typ: | 145117 | Produkt-Art: | Tafelschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Proma |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 421,23* | € 511,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,56* | € 511,96* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,92* | € 773,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|