Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 5436 Kabelclip selbstklebend 5436 Bündel-Ø-Bereich 15mm (max) Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25257
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     5436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Problemloses, rasches Anbringen ohne Nägel und Schrauben für Litzen, Rundkabel, Leitungen, Rohre usw.
Features:
Natur
Kabelclip
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 15 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
26 mm
Breite:
26 mm
Herst.-Teilenr.:
5436
Typ:
5436
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
15 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Kabelclip
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
611
5
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,40*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.