Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 20100307 Axiallüfter 12 V/DC 127.5 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S24234
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100307
EAN/GTIN:
     4022567103075
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Universell für Intervall- und Dauerbetrieb in elektronischen Geräten sowie im Sanitär- und Klimatechnikbereich. U.a. ein einfacher und wirksamer Schutz Ihres PCs vor Überhitzung.
Features:
Gleitlager
Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
20100307
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
161 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Kunststoff
Förderleistung (max.) (Details):
127.5 m³/h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
127.5 m³/h
Drehzahl:
2200 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
34 dB
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,32*
€ 25,34*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 25,36*
6 Tage
69
€ 6,99*
ab € 38,12*
€ 50,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,63*
Sonstiges
Sepa
911220000
ab € 1,59*
Sonstiges
Sepa
921220345
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.