Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 20 100 309 Axiallüfter 24 V/DC 69.7 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S24126
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20 100 309
EAN/GTIN:
     4016138038194
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Universell für Intervall- und Dauerbetrieb in elektronischen Geräten sowie im Sanitär- und Klimatechnikbereich. U.a. ein einfacher und wirksamer Schutz Ihres PCs vor Überhitzung.
Features:
Abm. 80 x 80 x 25 mm
69,7 m³/h
24 V
Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
20 100 309
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
73 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Kunststoff
Förderleistung (max.) (Details):
69.7 m³/h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
69.7 m³/h
Drehzahl:
3200 U/min
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 14,67*
1 Tag
267
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 14,68*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,62*
€ 29,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,55*
Sonstiges
Sepa
918020000
ab € 1,25*
Sonstiges
Sepa
928020345
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.