Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 221 VO 02221094 Industrie-Gehäuse Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22974
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02221094
EAN/GTIN:
     4016138731811
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.
Features:
flammwidrig
Hinweise:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
120 mm
Innenmaß Tiefe:
174.2 mm
Innenmaß Höhe:
68.5 mm
Innenmaß Breite:
113 mm
Höhe:
75 mm
Schutzart:
IP66 + IK07
Typ:
EUROMAS M 221 VO
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
Material:
Polycarbonat V0
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, EUROMAS M 221 VO, 755-9981, Anzeigegehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,92*
€ 37,80*
€ 8,95*
ab € 27,13*
€ 37,80*
€ 5,90*
ab € 28,17*
€ 43,58*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 36,83*
€ 49,39*
€ 3,50*
ab € 51,03*
€ 67,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,26*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,18*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,35*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,53*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.