| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S225452 Herst.-Nr.: 000299.0000 EAN/GTIN: 4046436048991 |
| |
|
| | |
| Mit der multifunktionalen Akku-Bürste von GLORIA wird der Kampf gegen Unkraut und Verschmutzung im heimischen Garten und um das Haus ein Kinderspiel. Kompatibel mit allen BOSCH 18V POWER FOR ALL Akkus von 1.5 – 6.0 Ah bietet die MultiBrush li-on PLUS Flexibilität und Komfort ganz ohne Elektrokabel. Das Multitalent besteht aus einer Antriebseinheit, an die sich verschiedene Bürstenwalzen zur Reinigung von Stein- und Holzoberflächen, zur Fugenreinigung, zum Kantenschneiden sowie zur Rasenpflege integrieren lassen. Der Wechsel der Aufsätze erfolgt werkzeuglos per Knopfdruck. Eine stufenlose Drehzahlregelung (450 - 1.260 U/min) im Griffbereich sorgt für Freiheit in der Anwendung. So können Steinoberflächen oder Fugen kraftvoll von Verschmutzungen befreit und mit dem gleichen Gerät pflegende Öle schonend in einen hochwertigen Holzboden auf einer Terrasse eingearbeitet werden. Das Gerät kann in der Höhe justiert werden und sorgt so für ein bequemes und rückenschonendes Arbeiten im Stehen. Features: Bis zu 11 integrierbare Aufsätze Kompatibel mit Kompakt-Rasenmäher-Aufsatz FineCut Werkzeugloser Wechsel der Module Lieferumfang: Inkl. Aufsatz Nylon-Steinbürste SOFT + Aufsatz Stahldraht-Fugenbürste Hinweise: Kompatibel mit allen BOSCH 18V POWER FOR ALL Akkus (Akku/Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Höhe: | 122 cm | Länge: | 28 cm | Breite: | 51.5 cm | Gewicht: | 5.7 kg | Betriebsart: | Akku | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Material (Körper): | Kunststoff | Material (Borsten): | Nylon® + Messing | Produkt-Art: | Flächenreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten, Multibrush li-on Plus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,27* | € 136,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 110,72* | € 136,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 143,56* | € 175,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,5819* | € 175,1919* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|