Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 242 03242000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22090
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03242000
EAN/GTIN:
     4016138732108
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.
Hinweise:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Innenmaß Tiefe:
216.2 mm
Innenmaß Höhe:
94 mm
Innenmaß Breite:
113 mm
Höhe:
100 mm
Schutzart:
IP66
Typ:
EUROMAS T 242
Länge bzw. Tiefe:
240 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, EUROMAS T 242, 501-143, Anzeigegehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,87*
€ 29,17*
€ 6,90*
ab € 23,78*
€ 31,75*
€ 5,90*
ab € 23,49*
€ 36,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,71*
€ 43,03*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 34,49*
€ 45,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,43*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,32*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,34*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,17*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.