Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 770.128 Temperatursicherung 128°C 10A 250 V/AC (Ø x L) 4mm x 64.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21947
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     770.128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 10a 250v
Zum An- und Einbau an bzw. in Geräte. Sicherung unterbricht sofort Stromzufuhr, wenn die zulässige Betriebstemperatur des Gerätes überschritten wird. Starrdrahtanschluss kurz/lang. Einsatzgebiete: Herde, Tauchsieder, Grillgeräte, Warmhalteplatten, Kaffeemaschinen, Haartrockner, usw. Um den Stromkreis wieder herzustellen, muss die Temperatursicherung als Ganzes ersetzt werden. Prüfung entsprechend VDE 0631.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
64.5 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Durchmesser:
4 mm
Typ:
770.128
Nennstrom:
10 A
Anschluss:
Draht
Kontaktart:
1 Öffner
Draht-Ausführung:
kurz/lang
Nenn-Ansprechtemperatur:
128 °C
Grenztemperatur:
160 °C
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung eska, temperatursicherung, ESKA
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,79*
10
€ 5,46*
ab € 0,623*
€ 0,803*
16 Tage
nicht lagernd
400
€ 5,90*
ab € 0,8205*
€ 0,8205*
10
€ 3,90*
ab € 0,701*
€ 0,901*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,77*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.