Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 96750 Getriebebausatz mit Motor G 95 1:95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S215421
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     96750
EAN/GTIN:
     4037373967506
Suchbegriffe:
Getriebemotor
LKW-Bausätze
sol-expert getriebemotor
getriebemotor
Ursprünglich entwickelt als Antrieb für 1:87 LKW, eignet sich dieses kleine Getriebe auch hervorragend für leichte Antriebe größerer Fahrzeuge. Aber auch Seilwinden und Sonderfunktionen lassen sich damit perfekt realisieren. Der G95 ist ein gekapselter Getriebebausatz mit einer Untersetzung von 1:95. Ideal für Straßen- und Offroad-LKW. Das Getriebegehäuse ist verschraubt und bleibt somit zerlegbar und servicefreundlich. Zudem verfügt das G95 über M1 Befestigungsbohrungen und kann somit auch im Fahrzeugrahmen verschraubt werden. Durch seine kompakte Bauform lässt sich das G95 im Fahrzeugrahmen integrieren und erlaubt auch den Bau von Sattelzugmaschinen.
Das Getriebe ist fertig montiert.
Features:
Tuning für 1:87 Modellautos
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Länge:
22 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
4.5 g
Untersetzung:
1:95
Bauart:
G 95
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Spannung (max.):
3.7 V
Produkt-Art:
Getriebebausatz mit Motor
Weitere Suchbegriffe: Sol Expert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 38,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,06*
€ 38,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.