Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3239.100 Filterlüfter Lichtgrau (RAL 7035) (B x H) 204mm x 204mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239.100
EAN/GTIN:
     4028177651814
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Features:
Luftdurchsatz: 120 m³/h
Abmessungen: 204 x 204 mm
Filter-Klasse: G4
Geräuschentwicklung: 49 dB
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
204 mm
Farbe:
grau
Breite:
204 mm
Ausführung:
Filterlüfter
Schutzart:
IP54
Typ:
SK 3239.100
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Luftdurchsatz:
120 m³/h
Produkt-Art:
Filterlüfter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 81,55*
€ 98,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 81,20*
€ 98,93*
€ 5,95*
ab € 82,00*
€ 98,94*
€ 6,78*
ab € 82,91*
€ 99,59*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,91*
€ 99,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240200
ab € 22,77*
Zubehör
Rittal
3239200
ab € 19,82*
Zubehör
Rittal
3239020
ab € 7,07*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,05*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,52*
Zubehör
Rittal
3171105
ab € 105,82*
Zubehör
Rittal
3171100
ab € 6,23*
Zubehör
Rittal
3171120
ab € 32,86*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,29*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 80,49*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,22*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.