Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proma 140 017 UV-Belichtungsgerät (L x B x H) 473 x 340 x 93mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S20729
Hersteller:
     Proma
Herst.-Nr.:
     140 017
EAN/GTIN:
     4016138077438
Suchbegriffe:
UV-Belichter
UV-Belichtungsgerät
proma uv-belichtungsgerät
uv belichter
Dieses Belichtungsgerät besteht aus einem eloxierten Alu-Gehäuse, einer geschliffenen Kristallglasscheibe und der eingebauten Elektronik mit den UV-Leuchtstofflampen. Der stabile Deckel mit Schaumstoffauflage sorgt mit seinen Spannverschlüssen für einen guten und gleichmäßigen Anpressdruck der Filme und Platten. Die vier Anlage- und Justierleisten über der Glasscheibe ermöglichen die exakte Montage ein- und zweiseitiger Filme und das Justieren der fotobeschichteten Leiterplatten.
Hinweise:
Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Länge:
473 mm
Breite:
340 mm
Typ:
140 017
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistungsaufnahme:
60 W
Produkt-Art:
UV-Belichtungsgerät
Weitere Suchbegriffe: Proma, Belichtung, UV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 379,98*
€ 458,76*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 388,35*
€ 458,77*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 646,56*
€ 732,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,76*
€ 545,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,48*
€ 528,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 440,12*
€ 523,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,83*
€ 486,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,55*
€ 471,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proma
410 017 (394140 1370)
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.