Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Durchfluss-Sensor BE-A301P BE-A301P Betriebsspannung (Bereich): 5 - 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S199801
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BE-A301P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Fotosensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensor zur Erkennung von Flüssigkeiten (Pegelstand) und Luftblasen. Zuverlässige Erkennung von 0,8mm großen Luftblasen/ Luftlücken. Drei Varianten für verschiedene Röhrendurchmesser: ø 2mm, ø 3mm, ø 4mm. Geeignet für durchsichtige transparente Kunststoffrohre und Schläuche. Zwei Ausgänge: Hell-EIN/ Dunkel-EIN. Schnelle Montage durch einfaches Einclipsen der Röhrchen. Lageunabhängige Montage. Markierung der Messstelle (Einkerbung). Schnelle Ansprechzeit von max. 30µs. Kompakte Bauform 20x15,5x16,5mm. LED-Zustandsanzeige für Ausgang (Orange). Zwei Befestigungslöcher ø3,5mm. Betriebsspannung 5-24V DC.
Anwendung: Pegelabfrage, Prüfung von Lufteinschlüssen, Füllstandserkennung und Pegelüberwachung.
Features:
Zwei Ausgänge - Hell-EIN/ Dunkel-EIN
Schnelle Ansprechzeit
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16.5 mm
Länge:
20 mm
Breite:
15.5 mm
Kabellänge:
1.00 m
Schutzart:
IP40
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Typ:
BE-A301P
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Nenn-Durchmesser:
3 mm
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Material:
PBT + Polyamid + Polycarbonat
Betriebsspannungsbereich:
5 - 24 V/DC
Umgebungstemperatur:
-25 bis +55 °C
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Durchfluss-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, durchflusssensor, Panasonic, optosensor, durchflussmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 67,44*
€ 93,13*
41 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 76,24*
€ 93,14*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 74,27*
€ 95,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 89,27*
€ 107,89*
2 Tage
162
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,34*
€ 121,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.