| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S199501 Herst.-Nr.: EKMC1601111 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Passive Infrarot-Bewegungssensoren (PaPIR) erkennen und reagieren auf die Wärmeänderung von größer 4°C in der Umgebung. Sehr unempfindlich gegenüber Störeinflüssen (elektro-magnetische Felder). Erkennungsfläche bis zu 1000 m². Integrierter Verstärker zum direkten Anschluss an Microprozessoren. Digitales Ausgangssignal (TTL). Anwendungsgebiete: Bewegungserkennung von Personen und Tieren, Überwachung von Innen- und Außenbereichen, Steuerung von Lampen Leuchten, Ventilatoren und Lüftern. Aktivierung von Monitoren, automatische Türöffner, IP-Kameras usw. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Betriebsstrom: | 170 µA | Typ: | EKMC1601111 | Temperaturbereich: | -20 - 60 °C °C | Erfassungswinkel vertikal: | 82 ° | Linsenfarbe: | Weiß | Betriebsspannung max.: | 6 V | Betriebsspannung min.: | 3 V | Anschluss: | Print | Max. Reichweite im Freifeld: | 5 m | Betriebsspannungsbereich: | 3 - 6 V | Erfassungswinkel horizontal: | 94 ° | Max. Temperatur: | 60 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Besonderheiten: | Mit Linse | Produkt-Art: | PIR-Bewegungssensor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,86* | € 8,94* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,84* | € 10,48* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,97* | € 11,73* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,89* | € 14,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,77* | € 14,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|