Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2273-203-1 2273 Dosenklemme flexibel: - starr: 0.5-2.5mm² Polzahl (num): 3 Transparent, Or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S19250
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2273-203-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
So klein kann groß sein!
Um mehr Leitungsverzweigungen in Abzweigdosen und Geräteverbindungsdosen unterbringen zu können hat Wago die vielseitige Dosenklemme 2273 entwickelt. 51% weniger Platzbedarf im Vergleich zur bewährten Serie 273. Möglich wird das durch ein neues Kontaktsystem. Die neuen Klemmen lassen sich viel leichter in Abzweig- und Geräteverbindungsdosen einlegen und mindern so auch das Risiko, Einzeladern zu beschädigen.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
• Leiterquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm² (eindrähtig) individuell mischbar, also nur noch eine Baureihe zum Anschluss aller Querschnitte nötig.
• Transparentes Gehäuse für optische Kontrolle.
• Große Prüföffnung für alle gängigen Prüfspitzen.
• Sichtfenster im Deckel zur Kontrolle des Berührungsschutzes.
• Schnelle Erkennung der Klemmentype, da jede Klemmengröße eine eigene Deckelfarbe hat.
Features:
51 % weniger Platzbedarf
Weitere Informationen:
Länge:
16.7 mm
Farbe:
transparent + orange
Breite:
14 mm
Nennspannung:
450 V
Herst.-Teilenr.:
2273-203-1
Material (Details):
Strombrücke: Elektrolytkupfer, verzinnt, Klemmfeder: Cr-Ni-Stahl, hochlegiert
Nennstrom:
24 A
Serie:
2273
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Prüföffnung
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.5 mm²
Polzahl:
3
Anschluss:
Zugfeder
Herstellerfarbe:
Transparent + Orange
AWG:
18 - 14
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Produkt-Art:
Dosenklemme
Weitere Suchbegriffe: wago dosenklemme 2,5mm², dosenklemme wago, dosenklemme, WAGO, 2273, 864-8310, WAGO Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,153*
€ 0,214*
2 Tage
614
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,25*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,57*
€ 27,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-500
ab € 0,43141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.