Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S191601 Herst.-Nr.: 1322-0005 EAN/GTIN: 4013674023110 |
| |
|
| | |
| Für Geräte mit hohem Stromverbrauch - schnelle und hohe Stromabgabe Profis und Vielanwender verwenden gerne Akkus der höchsten Kapazität. Diese Akkus sind somit ideal für professionelle Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. Bei diesen Akkus mit hoher Kapazität kann innerhalb kurzer Zeit ein Maximum an Strom abgegeben werden. Die Selbstentladung spielt hierbei keine Rolle. Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiZn-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar. Geprüfte Qualität ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Schnelladefähig Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiZn-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten. Kein Memory-Effekt Dank neuester Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen. Features: Spezial Akku NiZn / Nickel-Zink Leistungsdaten: 1,6V 1600mAh 2500mWh Geringe Selbstentladung / 1000x wiederaufladbar Lieferumfang: 4x NiZn Akku Mignon AA 1600 mAh Hinweise: Zum Laden bitte ausschließlich das NiZn-Ladegerät Best.-Nr. 202410, 202016, 2002024 oder 1541487 verwenden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 50.5 mm | Durchmesser: | 14.3 mm | Alternative Bezeichnungen: | HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L | Größe: | Mignon (AA) | Typ: | NiZn AA | Batterie-, Akku- Gruppe: | Mignon (AA) | Technologie: | NiZn | Spannung: | 1.6 V | Kapazität: | 1600 mAh | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, ansmann nizn akku aaa, aa akku, ansmann aa akku, Ansmann, NiZn AA, Nickel Zink, NiZn |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,16* | € 14,02* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 3,90* | ab € 10,22* | € 14,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,70* | € 14,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,90* | € 14,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,92* | € 15,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|