Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 594-41104 TAG132LA4-1104-WHCL Kabel-Etikett Helatag 20.32 x 12.70mm Farbe Besch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S18290
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-41104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Helatag® Etiketten für Laserdrucker sind aus hochwertigen Materialien in Industriequalität gefertigt. Bedruckt werden sie mit handelsüblichen Laserdruckern.
Anwendungen:
Aufgrund des hochwertigen Polyestermaterials sind diese Etiketten besonders geeignet für die selbstlaminierende Ader- und Kabelkennzeichnung. Die Schutzfolie schützt wirkungsvoll vor Abrieb oder Verschmutzung der Etiketten.
Features:
Bedruckung sofort wischfest und gestochen scharf
Polyesteretiketten
Lieferumfang:
63 Etiketten auf 1 DIN A4 Blatt
Hinweise:
Die Demoversion und Updates der Etikettenvoreinstellungen von Tagprint PRO 1.0 gibt es online in der Downloadzone von Hellermann Tyton.
Die Bedruckung ist sofort wischfest und gestochen scharf
Polyesteretiketten
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
36.50 mm
Farbe:
weiß + transparent
Breite:
20.32 mm
Herst.-Teilenr.:
594-41104
Typ:
TAG132LA4-1104-WHCL
Temperaturbereich:
-40 - +150 °C °C
Beschriftungsflächen-Länge:
20.32 mm
Anzahl Etiketten:
63
Beschriftungsflächen-Breite:
12.70 mm
Serie:
Helatag
Farbe Beschriftungsfeld:
Weiß
Besonderheiten:
hitzebeständig + mit Schutzlaminat + beständig gegen Öle + beständig gegen Wasser + bestän
Etiketten je Blatt:
63
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Weiß + Transparent
Max. Temperatur:
+150 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabel-Etikett
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33705
63
pro Etikett
Frei Haus
ab € 0,1001*
€ 0,15296*
24 Tage
unbekannt
40
pro Blatt
€ 6,99*
ab € 3,483*
€ 5,063*
40
pro Blatt
Frei Haus
ab € 5,34825*
€ 7,49825*
22 Tage
nicht lagernd
40
pro Blatt
€ 7,90*
ab € 5,38775*
€ 7,56775*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.