Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 55022-G XLR-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl (num): 3 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S182611
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     55022-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder

Features:


Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss-Querschnitt:
1.50 mm²
Nennspannung:
60 V
Herst.-Teilenr.:
55022-G
Typ:
55022-G
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Kupplung, gerade
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herstellerfarbe:
Grün
AWG:
16
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Kash
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,19*
1 Tag
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
6 Tage
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,17*
€ 32,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.