Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco VG-1 Anti-Vibrationstülle Klemm-Ø (max.) 4mm Plattenstärke (max.) 1.45mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17457
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     VG-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richco
Würgenippel
Mit dieser Vibrationstülle können Erschütterungen jeglicher Art ideal absorbiert werden.
Anwendungsbereich: z.B. bei Lüftern, Festplatten usw.
Hinweise:
Weitere Montage-Möglichkeiten entnehmen Sie bitte dem !
Je Bohrloch ist eine Tülle vorgesehen.
Bei Festplatten-Montage bitte 4 Stück bestellen !
Weitere Informationen:
Höhe:
5.9 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
9.7 mm
Plattenstärke (max.):
1.45 mm
Montageloch:
6.35 mm
Herst.-Teilenr.:
VG-1
Typ:
VG-1
Halogenfrei:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
4 mm
Kategorie:
Anti-Vibrationstülle
Produkt-Art:
Anti-Vibrationstülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,12*
€ 0,17*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,192*
2 Tage
766
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,34*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,66*
€ 15,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.