Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1503016/25 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Blau 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S166701
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1503016/25
EAN/GTIN:
     4011376738738
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1503016/25
Typ:
1503016/25
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.40 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
FLRY-B
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, BKL Electronic, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 22,73*
€ 32,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,67*
€ 32,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,96*
€ 39,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,50*
€ 35,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,44*
€ 32,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,9068* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.