Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1503026/50 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 6mm² Rot 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S164471
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1503026/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1503026/50
Typ:
1503026/50
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
4.30 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
FLRY-B
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
1 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1x6², fly kabel, fahrzeugleitung flry, BKL Electronic, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 147,67*
€ 185,41*
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,23*
€ 185,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,41*
€ 220,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,83*
€ 217,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 181,00*
€ 215,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,98*
€ 202,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,93*
€ 191,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,23*
€ 171,63
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,8846* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.