Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1503020/50 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S164371
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1503020/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1503020/50
Typ:
1503020/50
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
FLRY-B
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 2,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, BKL Electronic, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 79,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,39*
€ 79,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,30*
€ 94,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,51*
€ 92,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 76,72*
€ 91,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,82*
€ 86,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,39*
€ 82,57
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3878* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.