Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 308-30153 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 1.50mm 0.50mm Schrumpfrate:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S15715
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30153
EAN/GTIN:
     4031026218670
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 3:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Features:
10 m
Schrumpfrate: 3:1
Transparent
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.50 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Herst.-Teilenr.:
308-30153
Typ:
HIS-3-1,5/0,5-PEX-CL
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
0.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
1.50 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
Material:
Polyolefin (strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, HIS-3-1, 5/0, 5-PEX-CL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 15,62*
1
€ 5,46*
ab € 11,85*
€ 16,22*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,36*
€ 18,27*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 13,77*
€ 18,73*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 19,705*
€ 22,725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,725*
€ 27,04275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,205*
€ 26,42395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,705*
€ 23,44895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 227,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
492001
ab € 14,42*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,24*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 41,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.