Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain RZ94-05 Drehschalter Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S147871
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     RZ94-05
EAN/GTIN:
     4014243213864
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Bequeme Steuerung des Rollladenmotors. Für Aufputz-Montage. Weißer Schalter mit Drehkopf verfügt über eine Tast- oder Rastfunktion. Geeignet für alle Rollladenantriebe ohne Funk.
Features:
Umstellbar Tast-/Rastfunktion
Geeignet für Aufputz-Montage
Direkte Verbindung zum Rohrmotor
Lieferumfang:
Knebelschalter · Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
53 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
weiß
Breite:
57 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster + Licht
Montageart:
Aufputz
Herstellerfarbe:
Weiß, Lefthand
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Drehschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.