Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072933 Niedervolt-Adapterkabel Niedervolt-Buchse - Niedervolt-Stecker 5.5mm 2.5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S145501
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm

Features:
Niedervolt-Buchse
Niedervolt-Stecker
Lieferumfang:
1 Niedervolt-Adapterkabel 2.50 mm + 1 Niedervolt-Adapter 2.50 mm > 2.10 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
0.50 m
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.10 m
Nennspannung:
12 + 20 V/DC
Herst.-Teilenr.:
072933
Typ:
072933
Nennstrom:
5 + 2 A
Schaft-Länge:
9.50 mm
Innen-Ø:
2.5 mm
Außen-Ø:
5.5 mm
Öffnungs-Ø:
5.5 mm
Stift-Ø:
2.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Niedervolt-Buchse
Anschluss B:
Niedervolt-Stecker
Produkt-Art:
Niedervolt-Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 23,12*
€ 25,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,08*
€ 25,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,91*
€ 30,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.