Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70142 Klingelplatte mit Namensschild 1fach Edelstahl 24 V/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S145471
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70142
EAN/GTIN:
     4011150701422
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
heidemann klingeltaster
Die Klingelplatte ist mit einem Namensschild ausgestattet.
Features:
Edelstahl V4a
LED beleuchtet weiß
Lieferumfang:
Klingelplatte Potsdam 1-reihig + Klingelkontakt mit Namensschild
Weitere Informationen:
Tiefe:
4 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
grau
Breite:
90 mm
Beleuchtet:
Ja
Material:
Edelstahl
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Produkt-Art:
Klingelplatte
Bauart:
1 Familie
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte 1-fach, Heidemann, Klingeldruckknöpfe, Klingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,72*
€ 36,25*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 36,26*
€ 3,50*
ab € 47,86*
€ 62,82*
4 Tage
2
€ 6,99*
ab € 52,68*
€ 68,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.