Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70212 Gong 8V (max) 82 dBA Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S145411
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70212
EAN/GTIN:
     4011150702122
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Der Zweiklang Gong Lumen eignet sich zum Anschluss an einem Klingeltrafo.
Features:
Lautstärke ca. 82 dB
Hinweise:
Es können sowohl beleuchtete (nur bei Anschluss an Klingeltrafo) als auch unbeleuchtete Klingeltaster verwendet werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Höhe:
118 mm
Farbe:
grau
Breite:
118 mm
Lautstärke:
82 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 V (max)
Herstellerfarbe:
Silber
Stromaufnahme:
1 A
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
8 V
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funkgong heidemann, funk gong, Heidemann, Lumen, Türklingel, Glocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 17,03*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 17,04*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 25,04*
€ 34,03*
€ 3,50*
ab € 26,37*
€ 36,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.