Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120167 Presszange Schneidklemmen D-SUB Stecker, D-SUB Buchse, Pfosten-Steckver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S145151
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120167
EAN/GTIN:
     4064161269566
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
241 mm
Geeignet für Stecker:
D-SUB Stecker + D-SUB Buchse + Pfosten-Steckverbinder
Anwendungsbereich:
Schneidklemmen
Herst.-Teilenr.:
10120167
Material:
Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Produkt-Art:
Presszange
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder, BKL Electronic, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge, crimpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,24*
€ 33,48*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 33,49*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 48,63*
€ 64,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.