Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TK-TL052 LED-Signalleuchte Amber 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S128511
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TK-TL052
EAN/GTIN:
     4016139186962
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte mit 3 eingebauten Long-Life SMD-LEDs und hoher Schutzart IPX7.
Hinweise:
Nicht im Bereich der StVZO zugelassen.
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Farbe:
orange
Typ:
TK-TL052
Schutzart:
IPX7
Durchmesser:
27 mm
Frontplatten-Stärke:
5.3 mm
Einbau-Tiefe:
16.8 mm
Kopf-Ø:
18.8 mm
Kopf-Höhe:
6.7 mm
Material:
ABS + AS
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Einbau-Ø:
19.5 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
3 LEDs
Montageart:
SnapIn
Herstellerfarbe:
Amber
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, tru components signalleuchte 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
209
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 6,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.