Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS A 125 01125000 Industrie-Gehäuse Aluminium Silber-Grau (RAL 7001) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S12440
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01125000
EAN/GTIN:
     4016138543773
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Gehäuse mit eingeschäumter Deckeldichtung und unverlierbaren Schrauben.
Lieferumfang:
Lieferung ohne Klemmblock.
Hinweise:
Auch für Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Innenmaß Tiefe:
117.6 mm
Innenmaß Höhe:
82 mm
Innenmaß Breite:
149 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart:
IP66 + IK09
Typ:
EUROMAS A 125
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: bopla leergehäuse, Bopla, EUROMAS A 125, Aludruckgußgehäuse, Aluminium Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,29*
€ 70,28*
€ 5,46*
ab € 55,26*
€ 70,56*
Frei Haus
ab € 56,36*
€ 71,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 62,41*
€ 78,40*
€ 5,90*
ab € 60,52*
€ 80,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,66*
Sonstiges
Bopla
13004200
ab € 7,89*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,45*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,68*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.