Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 5433-SW Kabelclip selbstklebend 5433-SW Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S12434
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     5433-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Problemloses, rasches Anbringen ohne Nägel und Schrauben für Litzen, Rundkabel, Leitungen, Rohre usw.
Features:
Schwarz
Kabelclip
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
26 mm
Breite:
26 mm
Herst.-Teilenr.:
5433-SW
Typ:
5433-SW
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
8 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelclip
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,225*
2 Tage
20494
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,252*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,25*
€ 23,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,80*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.