Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS A 114 01114000 Industrie-Gehäuse Aluminium Silber-Grau (RAL 7001) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S12429
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01114000
EAN/GTIN:
     4016138128819
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Gehäuse mit eingeschäumter Deckeldichtung und unverlierbaren Schrauben.
Lieferumfang:
Lieferung ohne Klemmblock.
Hinweise:
Auch für Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
100 mm
Innenmaß Tiefe:
72 mm
Innenmaß Höhe:
74 mm
Innenmaß Breite:
90 mm
Höhe:
80 mm
Schutzart:
IP66 + IK09
Typ:
EUROMAS A 114
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Bopla, EUROMAS A 114, Aludruckgußgehäuse, Aluminium Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,38*
€ 67,02*
€ 5,90*
ab € 44,09*
€ 67,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 70,89*
€ 3,50*
ab € 57,49*
€ 74,93*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 119,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,63*
Sonstiges
Bopla
13004200
ab € 7,90*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,44*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,68*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.