Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 5431-SW Kabelclip selbstklebend 5431-SW Bündel-Ø-Bereich 5mm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S12413
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     5431-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Problemloses, rasches Anbringen ohne Nägel und Schrauben für Litzen, Rundkabel, Leitungen, Rohre usw.
Features:
Schwarz
Kabelclip
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 5 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Herst.-Teilenr.:
5431-SW
Typ:
5431-SW
Temperaturbereich:
40 - 50 °C
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
5 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
40 °C
Produkt-Art:
Kabelclip
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.