Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Cuttermesser-Ersatzklinge 39.4mm Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S120661
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1543988
EAN/GTIN:
     4016139188669
Suchbegriffe:
Bastelskalpellklinge
Klinge Bastelskalpell
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Dieses 12-teillige Set enthält hochwertige Stahl-Klingen.
Diese eignen sich bestens für filigrane Bastelarbeiten und präzises Schnitte.

Features:
6 Klingentypen in doppelter Ausführung.
Lieferumfang:
Kunststoff Aufbewahrungsbox + 12x Skalpell-klingen
Hinweise:
Pssend für Art. 824436, 588396
Weitere Informationen:
Länge:
39.4 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
8 g
Klingen-Anzahl:
12
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Silber
Klingenbreite:
8.4 + 8.0 + 6.8 + 6.1 + 5.9 + 5.8 mm
Produkt-Art:
Cuttermesser-Ersatzklinge
Weitere Suchbegriffe: Skalpellklinge, skalpellklinge toolcraft, klinge bastelskalpell, TOOLCRAFT, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
302
1
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 3,78*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.