Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ET-100 Isolationsmessgerät 125 V, 250 V, 500 V, 1000V 400 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S117531
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     ET-100
EAN/GTIN:
     4016139187266
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät voltkraft
isolationsmessgerät
Messen Sie Isolations-Widerstände bis max. 4000 MΩ mit Prüfspannungen 125/250/500/1000 V. Darüber hinaus bietet Ihnen der ET-100 Messfunktionen für Gleich- und Wechselspannungen bis max. 1000 V/DC bzw. 750 V/AC in CAT III und für Widerstände bis 400 Ω. Durch die im Lieferumfang enthaltene Umhängetasche ist ein komfortabler Betrieb des Gerätes möglich, da das ET-100 während der Messung nicht in der Hand gehalten werden muss. Durch den angespritzten Weichgummischutz ist das Gerät ideal geschützt.
Features:
Prüfspannungen 125/250/500/1000 V
Isolationsmessung bis 4000 MΩ
Lieferumfang:
6 x AA Batterien + 1 x Satz Messleitungen + Tasche + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
200 mm
Breite:
92 mm
Schnittstellen:
keine
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Spannung AC + Spannung DC
Prüfspannung:
125 + 250 + 500 + 1000 V
Isolationswiderstand (max.):
400 MΩ
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Messbereich Widerstand:
0.001 - 4000 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
6 x Mignon-Batterien (AA) 1.5 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (max.):
1000 V
Messbereich Spannung (min.):
1 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.