Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Markierungsklebeband Tesa® 66mx50mm Gb/Sw


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S11499
Hersteller:
     BDF Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     58130-00-00
EAN/GTIN:
     4042448064905
Suchbegriffe:
Markierungsband
Signal-Klebeband
Signalklebeband
Warn-Klebeband
tesa® Signal Markierungsklebeband Premium

Premium-Klebeband zum Kennzeichnen, Markieren und Warnen vor Hindernissen und Gefahren. Besonders klebstark und reißfest. Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 66 m x 50 mm · Farbe: Gelb, Schwarz · Inhalt: 1 Rolle(n) · Typ (Hersteller-Typ): 58130-00-00
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, signalklebeband 50mm x 66m, markierungsband gelb, tesa, tesaband, klebeband bedruckt, bedrucktes klebeband, klebeband
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 4,41*
€ 5,43*
1
pro Rolle
€ 3,75*
ab € 4,63*
€ 5,70*
6
pro Stück
€ 4,45*
€ 6,01*
1
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 6,13*
€ 7,52*
Lager 615
k.A.
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 11,84*
€ 13,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,35*
€ 15,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Rolle
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartbox Pro
245150324
ab € 4,95*
Ähnlich
Smartbox Pro
245140420
ab € 4,95*
Ähnlich
Produktabbildung
BDF Beiersdorf
58131-00-00
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG