Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00252408 Kleinröhrenlampe 24V 2W E14 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S10549
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00252408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E14
Sockel E14
röhrenlampe 2w e14
Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.
Features:
Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): E14
Hinweise:
Lampe für Signalgebung
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Länge:
30 mm
Nennspannung:
24 V
Durchmesser:
14 mm
Typ:
00252408
Nennstrom:
80 mA
Sockel:
E14
Herstellerfarbe:
Klar
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14, leuchtmittel e14 2w, Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,75*
2 Tage
78
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,77*
1
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.