Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00272405 Kleinröhrenlampe 24V 5W BA15d Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S10544
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00272405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
röhrenlampe ba15d 5w
Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.
Features:
Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): BA15d
Hinweise:
Lampe für Signalgebung
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Länge:
30 mm
Nennspannung:
24 V
Durchmesser:
14 mm
Typ:
00272405
Nennstrom:
200 mA
Sockel:
BA15d
Herstellerfarbe:
Klar
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, röhrenlampe ba15d, Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,62*
€ 2,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 3,10*
1 Tag
112
1
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 3,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.