Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 80287 H0 4er-Set Bienenkörbe mit Unterstand 3D-Druckmodell, Lasercutbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S091161
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     80287
EAN/GTIN:
     4250528722625
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Unterstand
Überdachung
geländebau h0
Bienenkörbe mit Unterstand. Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten. 4 Bienenkörbe aus hochdetailliertem 3D-Druck. Unbemalt.
Features:
Vorbildgerechte Ausgestaltung
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Länge:
31 mm
Breite:
11 mm
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
3D-Druckmodell + Lasercutbausatz
Thema:
Auf dem Bauernhof
Produkt-Art:
Bienenkörbe mit Unterstand
Weitere Suchbegriffe: MBZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,29*
€ 14,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.