Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schottky-Diode - Gleichrichter V10P10-M3/86A TO-277A 100V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S08852
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V10P10-M3/86A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
V10P10-M3/86A
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
100 V
Sperrstrom I(r):
150 µA
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
10 A
Durchlassspannung U(F):
680 mV
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
TO-277A
Serie:
eSMP® + TMBS®
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
10 A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode 10a, smd diode, gleichrichterdiode 100v, Vishay, 710-3926, V10P10-M3/86AGICT-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,51*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 1,177*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 1,39*
1 Tag
14500
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,30*
€ 1,428*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
V10P10HM3_A/H
ab € 0,267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.