Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VS-36MB05A Brückengleichrichter D-34 50V 35A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S08652
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-36MB05A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
475 A
I(FSM) 60Hz:
500 A
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
VS-36MB05A
U(RRM):
50 V
Montageart:
Gehäuse
Sperrstrom I(r) - Referenz:
50 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
35 A
Durchlassspannung U(F):
1.14 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
D-34
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 50v, Vishay, 227-8722, VS-36MB05AGI-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,75*
€ 10,52*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,65*
€ 10,62*
€ 8,95*
ab € 6,39*
€ 10,77*
1 Tag
120
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 13,58*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,11*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,13*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,29*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.