Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VS-26MB10A Brückengleichrichter D-34 100V 25A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S08467
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-26MB10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
400 A
I(FSM) 60Hz:
420 A
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
VS-26MB10A
U(RRM):
100 V
Montageart:
Gehäuse
Sperrstrom I(r) - Referenz:
100 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
25 A
Durchlassspannung U(F):
1.11 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
D-34
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, Vishay, 227-8621, 26MB10A-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 9,30*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 10,81*
1
€ 5,90*
ab € 8,57*
€ 13,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.