Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode UF5402-E3/54 DO-201AD 200V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S08300
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     UF5402-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
UF5402-E3/54
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
200 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DO-201AD
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 3a, Vishay, 628-9861, UF5402-E3/54GICT-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1871
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,304*
€ 0,78*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,84*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,97*
1 Tag
1501
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,10*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6620
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.