Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite Snow 3001 Schneemaschine inkl. Befestigungsbügel, inkl. Kabelfernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S07269
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     3001
EAN/GTIN:
     8715693992830
Suchbegriffe:
Schneemaschine
schneemaschine
Mit einem kräftigen Motor ermöglicht diese Schneemaschine eine schnelle Berieselung. Es bildet sich am Boden eine geschlossene "Schaum-Schneedecke". Dabei werden die Flocken in den Raum geworfen. Die Schneemaschine kann hängend und stehend betrieben werden. Ideal für Theater oder Diskotheken, die den Schnee als Kulisse brauchen. Der große Tank der Maschine ermöglicht den Dauerbetrieb. Wenn der "Schneesturm" vorbei ist, verschwindet die weiße Pracht, ohne große Rückstände zu hinterlassen.
Features:
2 m Ausstoßweite
Sparsam im Verbrauch
Lieferumfang:
Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Höhe:
26.5 cm
Farbe:
grau
Breite:
35 cm
Gewicht:
3 kg
DMX-fähig:
Nein
Besonderheiten:
inkl. Befestigungsbügel + inkl. Kabelfernbedienung
Ausstoßweite:
2 m
Tankinhalt:
0.9 l
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Schneemaschine
Weitere Suchbegriffe: 4026397467598, Eurolite, Snow 3001, Effektmaschinen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 66,32*
€ 110,42*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 110,43*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 110,43*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 151,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.