Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1710 Temperatur-Messgerät -70 - +250°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S059851
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     610810
EAN/GTIN:
     4058175108102
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Eintauchfühler
Tauchfühler
Bei der Entwicklung der neuen GMH 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit dem Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten Gehäuse ermöglicht erst das überragende Preis-/Leistungsverhältnis, Made in Germany. Die neuen Handmessgeräte überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Komplettgerät inklusive Fühler mit maximaler Gesamtpräzision. Das Gerät definiert die messtechnische Einstiegsklasse neu. Die passenden Fühler sind einsetzbar bis 250 °C (inkl. Griff und Kabel) und zeichnen sich durch kompakte Konstruktion und kleine Rohrdurchmesser aus. Im Inneren verbaut: Hochwertige Pt1000 Sensoren.
Features:
Dreizeilige Anzeige, Überkopfanzeige
Wasserdicht (IP65/IP67)
Inkl. Tauchfühler ø 3mm
Lieferumfang:
Gerät mit fest angeschlossenem Fühler, Batterie, Prüfprotokoll, Betriebsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
108 mm
Länge:
28 mm
Breite:
54 mm
Typ:
G1710
Temperaturbereich:
-70 - +250 °C °C
Anzeige (Details):
3-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe, Überkopfanzeig
Grund-Genauigkeit ± %:
0.1 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
2 s
Max. Temperatur:
+250 °C
Min. Temperatur:
-70 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung:
fest
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x), inkl.
Weitere Suchbegriffe: greisinger eintauchfühler, tauchfühler, Greisinger, G1710, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 109,52*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 89,06*
€ 109,54*
€ 3,50*
ab € 94,52*
€ 114,60*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 160,65*
€ 189,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.