| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S059451 Herst.-Nr.: 610815 EAN/GTIN: 4058175108157 |
| |
|
| | |
| Präzises pH-Messgerät G1500 inkl. pH-Elektrode GE 114
Das regelmäßige Messen und Einstellen des pH-Wertes stellt die Grundvoraussetzung für alle weiteren Desinfektionsmaßnahmen dar und sollte ein- bis zweimal wöchentlich durchgeführt werden, da sich der pH-Wert auf Dauer und je nach Temperatur ändert. Ist der gemessene Wert zu niedrig bzw. unter 7,0, können Reizungen in den Augen entstehen bzw. metallische Werkstoffe, wie Poolleitern und Edelstahl-Scheinwerfer korrodieren. Ebenso bilden sich sogenannte Chloramine, die die Schleimhaut reizen und Geruchsbelästigung verursachen. In dem Fall ist die Zugabe von pH-Plus notwendig. Ist der gemessene pH-Wert jedoch zu hoch bzw. über 7,5, wird einerseits der natürliche Säureschutzmantel der Haut zunehmend zerstört, andererseits kommt es bei hartem Wasser auch zu Kalkausfall. Vor allem aber nimmt die Desinfektionswirkung von Chlor deutlich ab. In dem Fall ist also die Zugabe von pH-Minus notwendig. Features: Messbereich 0 bis 14.00 pH BNC-Anschluss für Wechselelektroden Wasserdicht und robust 3000 Stunden Batterielebensdauer Lieferumfang: Grundgerät · Elektrode · Werks-Kalibrierprotokoll · 2x Batterie · Betriebsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 108 mm | Länge: | 28 mm | Breite: | 54 mm | Messfunktion: | pH-Wert | Anzeige: | digital | Messbereich pH-Wert (max.): | 14.00 pH | Messbereich pH-Wert (min.): | 0.00 pH | Schnittstellen: | BNC-Buchse | Kalibriert: | Werksstandard (mit Zertifikat) | Produkt-Art: | pH-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, greisinger ph-messgerät, labor ph messgerät, Greisinger, G1500+GE 114, umweltmesstechnik, wasseranalyse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,23* | € 164,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,27* | € 164,27* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,35* | € 261,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|