Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Protect 9868 6002 Funk-Alarmanlagen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S052241
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6002
EAN/GTIN:
     4030152060023
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Sicherheit kann so einfach sein! Mehr Schutz für Ihre Zuhause mit den neuen Protect Anlagen. Einfache Installation und Ausbaufähig bis zu 32 Sensoren.
Features:
Drahtlose Alarmanlage mit Notruf- und Freisprechfunktion
Integrierte GSM-Telefonwähleinheit (Dual-Band)
Inklusive Bewegungsmelder und 2 Tür-/Fensterkontakten
Lieferumfang:
Basiseinheit · Bewegungsmelder · 2 x Funk-Tür-/Fensterkontakt · Fernbedienung · Netzteil · Batterien · Montagematerial · Anleitung.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Nein
Sirene:
Ja
Funk-Scharfschaltung:
Ja
Notstromversorgung:
Ja
Frequenz:
2.4 GHz + 868 MHz
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben
Serie:
Olympia Protect
Komponente:
Funk-Alarmanlagen-Set
Externe Alarmierung:
GSM
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,49*
€ 87,50*
€ 6,78*
ab € 74,95*
€ 95,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,28*
€ 100,97*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 79,40*
€ 101,14*
€ 3,50*
ab € 84,39*
€ 107,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5912
ab € 8,31*
Zubehör
Olympia
5915
ab € 9,15*
Zubehör
Olympia
5964
ab € 26,78*
Zubehör
Olympia
6101
ab € 16,54*
Zubehör
Olympia
6102
ab € 11,76*
Zubehör
Olympia
6103
ab € 24,86*
Zubehör
Olympia
6104
ab € 21,23*
Zubehör
Olympia
6105
ab € 14,01*
Zubehör
Olympia
6106
ab € 16,49*
Zubehör
Olympia
6108
ab € 20,63*
Zubehör
Olympia
6109
ab € 24,73*
Zubehör
Olympia
6115
ab € 42,60*
Zubehör
Olympia
6116
ab € 24,80*
Zubehör
Olympia
6120
ab € 21,54*
Zubehör
Olympia
6121
ab € 21,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.