Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite PAR-16 Spot GU-10 Halogen-PAR-Scheinwerfer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S05051
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50850340
EAN/GTIN:
     4026397345957
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Mini-Scheinwerfer mit 230 V Anschluss.
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
75 W
Höhe:
100 mm
Länge:
150 mm
Breite:
80 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Produkt-Art:
Halogen-PAR-Scheinwerfer
Leuchtfarbe:
Weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 16,59*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 17,04*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 17,04*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 21,65*
€ 30,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.