Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Standardioden-Array - Gleichrichter 8A VS-MURB1620CTPBF TO-263-3 Array - 1 Paar gemeinsa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S04749
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-MURB1620CTPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
I<sub>FSM 60Hz</sub>:
100 A
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
VS-MURB1620CTPBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
35 ns
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden
I<sub>F</sub>:
8 A
U<sub>F</sub>:
975 mV
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
TO-263-3
Serie:
Technique automobile/AEC-Q101 + FRED Pt
Durchlassspannung Referenz:
8 A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, Vishay, MURB1620CTPBF-ND, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 3,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.