Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay VS-KBPC604PBF Brückengleichrichter D-72 400V 6A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S04724
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-KBPC604PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
I<sub>FSM 50Hz</sub>:
125 A
I<sub>FSM 60Hz</sub>:
137 A
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
VS-KBPC604PBF
U<sub>RRM</sub>:
400 V
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Sperrstrom I(r):
10 mA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
I<sub>F</sub>:
6 A
U<sub>F</sub>:
1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
D-72
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 400v, Vishay, VS-KBPC604PBFGI-ND, gleichrichter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 0,84*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,17*
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,23*
1
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,23*
1
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VS-KBPC602PBF
ab € 1,22*
Ähnlich
Vishay
VS-KBPC610PBF
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.